ノンシールチェーン 420SR メタルレッド

ノンシールチェーン 420SR メタルレッド - EKチェーンノンシールチェーン 420SR メタルレッド - EKチェーンノンシールチェーン 420SR メタルレッド - EKチェーンノンシールチェーン 420SR メタルレッド - EKチェーンノンシールチェーン 420SR メタルレッド - EKチェーンノンシールチェーン 420SR メタルレッド - EKチェーンノンシールチェーン 420SR メタルレッド - EKチェーンノンシールチェーン 420SR メタルレッド - EKチェーン
(1件のレビュー)

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (AR;NP) メタルレッドカラー
車輌をドレスアップするメタルレッドカラーは、アクティブに目を引くスペシャルなカラーです。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00901347420SR(AR;NP) 132L SPJ1本メタルレッド
8,712
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
00901356420SR(AR;NP) 74L SPJ1本メタルレッド
4,884
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00901365420SR(AR;NP) 78L SPJ1本メタルレッド
5,148
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902108420SR-AR/NP-1601本メタルレッド
8,960
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902564420SR(AR;NP) 134L SPJ1本メタルレッド
8,844
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902573420SR(AR;NP) 136L SPJ1本メタルレッド
8,976
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902589420SR(AR;NP) 138L SPJ1本メタルレッド
9,108
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
00902598420SR(AR;NP) 146L SPJ1本メタルレッド
9,636
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
35109864420SR(AR;NP) 100L SPJ1本メタルレッド
6,600
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
35109873420SR(AR;NP) 110L SPJ1本メタルレッド
7,260
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
35109882420SR(AR;NP) 120L SPJ1本メタルレッド
7,920
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
35109891420SR(AR;NP) 130L SPJ1本メタルレッド
8,580
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
35109907420SR(AR;NP) 140L SPJ1本メタルレッド
9,240
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472932420SR(AR;NP) 80L SPJ1本メタルレッド
5,280
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472941420SR(AR;NP) 82L SPJ1本メタルレッド
5,412
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472957420SR(AR;NP) 84L SPJ1本メタルレッド
5,544
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472966420SR(AR;NP) 86L SPJ1本メタルレッド
5,676
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472975420SR(AR;NP) 88L SPJ1本メタルレッド
5,808
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472984420SR(AR;NP) 90L SPJ1本メタルレッド
5,940
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472993420SR(AR;NP) 92L SPJ1本メタルレッド
6,072
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473002420SR(AR;NP) 94L SPJ1本メタルレッド
6,204
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473011420SR(AR;NP) 96L SPJ1本メタルレッド
6,336
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473027420SR(AR;NP) 98L SPJ1本メタルレッド
6,468
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473036420SR(AR;NP) 102L SPJ1本メタルレッド
6,732
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473045420SR(AR;NP) 104L SPJ1本メタルレッド
6,864
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473054420SR(AR;NP) 106L SPJ1本メタルレッド
6,996
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473063420SR(AR;NP) 108L SPJ1本メタルレッド
7,128
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473072420SR(AR;NP) 112L SPJ1本メタルレッド
7,392
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473081420SR(AR;NP) 114L SPJ1本メタルレッド
7,524
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473097420SR(AR;NP) 116L SPJ1本メタルレッド
7,656
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473106420SR(AR;NP) 118L SPJ1本メタルレッド
7,788
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473115420SR(AR;NP) 122L SPJ1本メタルレッド
8,052
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473124420SR(AR;NP) 124L SPJ1本メタルレッド
8,184
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473133420SR(AR;NP) 126L SPJ1本メタルレッド
8,316
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473142420SR(AR;NP) 128L SPJ1本メタルレッド
8,448
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473151420SR(AR;NP) 150L SPJ1本メタルレッド
9,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
14773003420SR(AR;NP) 72L SPJ1本メタルレッド
4,752
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
14773019420SR(AR;NP) 76L SPJ1本メタルレッド
5,016
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
68448852530ZVX3(CRNP)-160MLJ1本シルバー
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014816420SR(AR;NP) 60L SPJ1本メタルレッド
3,960
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014825420SR(AR;NP) 62L SPJ1本メタルレッド
4,092
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014834420SR(AR;NP) 64L SPJ1本メタルレッド
4,224
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014850420SR(AR;NP) 66L SPJ1本メタルレッド
4,356
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014859420SR(AR;NP) 68L SPJ1本メタルレッド
4,488
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014868420SR(AR;NP) 70L SPJ1本メタルレッド
4,620
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014877420SR(AR;NP) 142L SPJ1本メタルレッド
9,372
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014886420SR(AR;NP) 144L SPJ1本メタルレッド
9,504
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014895420SR(AR;NP) 148L SPJ1本メタルレッド
9,768
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
38027464420SR(AR) SPJ1個メタルレッド
420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35109864
2017-08-11
用途: バイクメンテナンス
サービス業

塗装が施されていますが、傷をつけてしまうと塗装が剥がれやすくなります。交換時は取扱注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする