曜日別特売

シールチェーン 530ZVX2 (QXリング) ゴールド

シールチェーン 530ZVX2 (QXリング) ゴールド - EKチェーン
付属品ジョイント1個ゴールドサイズ530タイプZVX(QXリング)適合排気量(mL)750~1400内容量1本
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リンク数
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35108866530ZVX2(GPGP)100MLJ100LMLJ(カシメ)
22,100
取扱い終了
返品不可
35108875530ZVX2(GPGP)100SLJ100LSLJ(スクリュー)
23,100
取扱い終了
返品不可
35108884530ZVX2(GPGP)110MLJ110LMLJ(カシメ)
24,310
取扱い終了
35108893530ZVX2(GPGP)110SLJ110LSLJ(スクリュー)
25,310
取扱い終了
返品不可
35108902530ZVX2(GPGP)120MLJ120LMLJ(カシメ)
26,520
取扱い終了
35108911530ZVX2(GPGP)120SLJ120LSLJ(スクリュー)
27,520
取扱い終了
返品不可
35108927530ZVX2(GPGP)130MLJ130LMLJ(カシメ)
28,730
取扱い終了
返品不可
35108936530ZVX2(GPGP)130SLJ130LSLJ(スクリュー)
29,730
取扱い終了
返品不可
35108945530ZVX2(GPGP)140MLJ140LMLJ(カシメ)
30,940
取扱い終了
返品不可
35108954530ZVX2(GPGP)140SLJ140LSLJ(スクリュー)
31,940
取扱い終了
返品不可
40481156530ZVX2(GPGP)102SLJ102LSLJ(スクリュー)
23,542
取扱い終了
返品不可
40481165530ZVX2(GPGP)104SLJ104LSLJ(スクリュー)
23,984
取扱い終了
返品不可
40481174530ZVX2(GPGP)106SLJ106LSLJ(スクリュー)
24,426
取扱い終了
返品不可
40481183530ZVX2(GPGP)108SLJ108LSLJ(スクリュー)
24,868
取扱い終了
返品不可
40481192530ZVX2(GPGP)112MLJ112LMLJ(カシメ)
24,752
取扱い終了
返品不可
40481201530ZVX2(GPGP)112SLJ112LSLJ(スクリュー)
25,752
取扱い終了
返品不可
40481217530ZVX2(GPGP)114MLJ114LMLJ(カシメ)
25,194
取扱い終了
返品不可
40481226530ZVX2(GPGP)114SLJ114LSLJ(スクリュー)
26,194
取扱い終了
返品不可
40481235530ZVX2(GPGP)116MLJ116LMLJ(カシメ)
25,636
取扱い終了
返品不可
40481244530ZVX2(GPGP)116SLJ116LSLJ(スクリュー)
26,636
取扱い終了
返品不可
40481253530ZVX2(GPGP)118MLJ118LMLJ(カシメ)
26,078
取扱い終了
返品不可
40481262530ZVX2(GPGP)118SLJ118LSLJ(スクリュー)
27,078
取扱い終了
返品不可
40481271530ZVX2(GPGP)102MLJ102LMLJ(カシメ)
22,542
取扱い終了
返品不可
40481287530ZVX2(GPGP)104MLJ104LMLJ(カシメ)
22,984
取扱い終了
返品不可
40481296530ZVX2(GPGP)106MLJ106LMLJ(カシメ)
23,426
取扱い終了
返品不可
40481305530ZVX2(GPGP)108MLJ108LMLJ(カシメ)
23,868
取扱い終了
返品不可
40481314530ZVX2(GPGP)122MLJ122LMLJ(カシメ)
26,962
取扱い終了
返品不可
40481323530ZVX2(GPGP)122SLJ122LSLJ(スクリュー)
27,962
取扱い終了
返品不可
40481332530ZVX2(GPGP)124MLJ124LMLJ(カシメ)
27,404
取扱い終了
返品不可
40481341530ZVX2(GPGP)124SLJ124LSLJ(スクリュー)
28,404
取扱い終了
返品不可
40481357530ZVX2(GPGP)126MLJ126LMLJ(カシメ)
27,846
取扱い終了
返品不可
40481366530ZVX2(GPGP)126SLJ126LSLJ(スクリュー)
28,846
取扱い終了
返品不可
40481375530ZVX2(GPGP)128MLJ128LMLJ(カシメ)
28,288
取扱い終了
返品不可
40481384530ZVX2(GPGP)128SLJ128LSLJ(スクリュー)
29,288
取扱い終了
返品不可
40481393530ZVX2(GPGP)150MLJ150LMLJ(カシメ)
33,150
取扱い終了
返品不可
40481402530ZVX2(GPGP)150SLJ150LSLJ(スクリュー)
34,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする