ノンシールチェーン 520RX1 ゴールド

ノンシールチェーン 520RX1 ゴールド - EKチェーン
(1件のレビュー)

EK520サイズ ノンシールチェーン EK520RX1 (GP;GP) ゴールドカラー
カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、スプリントロードレース向けです。
ピン表面に特殊硬化処理を施し耐衝撃性、耐摩耗性を向上させた「ロードレース用 強化ノンシールチェーン」です。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~600ccまで」の排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ゴールド継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~600cc内容量1本
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00901225520RX1(GP;GP) 108L MLJ108L
15,336
取扱い終了
返品不可
00901234520RX1(GP;GP) 126L MLJ126L
17,892
取扱い終了
返品不可
00901776520RX1(GP;GP) 122L MLJ122L
17,324
取扱い終了
返品不可
00902153520RX1(GP;GP) 106L MLJ106L
15,052
取扱い終了
返品不可
00902266520RX1(GP;GP) 118L MLJ118L
16,756
取扱い終了
返品不可
00902275520RX1(GP;GP) 116L MLJ116L
16,472
取扱い終了
返品不可
00902284520RX1(GP;GP) 114L MLJ114L
16,188
取扱い終了
返品不可
00902293520RX1(GP;GP) 112L MLJ112L
15,904
取扱い終了
返品不可
00902309520RX1(GP;GP) 104L MLJ104L
14,768
取扱い終了
返品不可
35110397520RX1(GP;GP) 100L MLJ100L
14,200
取扱い終了
返品不可
00902318520RX1(GP;GP) 102L MLJ102L
14,484
取扱い終了
返品不可
00902713520RX1(GP;GP) 128L MLJ128L
18,176
取扱い終了
返品不可
35110406520RX1(GP;GP) 110L MLJ110L
15,620
取扱い終了
返品不可
35110415520RX1(GP;GP) 120L MLJ120L
17,040
取扱い終了
返品不可
35110424520RX1(GP;GP) 130L MLJ130L
18,460
取扱い終了
返品不可
35110433520RX1(GP;GP) 140L MLJ140L
19,880
取扱い終了
返品不可
21015340520RX1(GP;GP) 90L MLJ90L
12,780
取扱い終了
返品不可
21015349520RX1(GP;GP) 92L MLJ92L
13,064
取扱い終了
返品不可
21015358520RX1(GP;GP) 94L MLJ94L
13,348
取扱い終了
返品不可
21015367520RX1(GP;GP) 96L MLJ96L
13,632
取扱い終了
返品不可
21015376520RX1(GP;GP) 98L MLJ98L
13,916
取扱い終了
返品不可
21015385520RX1(GP;GP) 124L MLJ124L
17,608
取扱い終了
返品不可
21015394520RX1(GP;GP) 132L MLJ132L
18,744
取扱い終了
返品不可
21015410520RX1(GP;GP) 134L MLJ134L
19,028
取扱い終了
返品不可
21015419520RX1(GP;GP) 136L MLJ136L
19,312
取扱い終了
返品不可
21015428520RX1(GP;GP) 138L MLJ138L
19,596
取扱い終了
返品不可
21015437520RX1(GP;GP) 142L MLJ142L
20,164
取扱い終了
返品不可
21015446520RX1(GP;GP) 144L MLJ144L
20,448
取扱い終了
返品不可
21015455520RX1(GP;GP) 146L MLJ146L
20,732
取扱い終了
返品不可
21015464520RX1(GP;GP) 148L MLJ148L
21,016
取扱い終了
返品不可
21015480520RX1(GP;GP) 150L MLJ150L
21,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35110415
2020-02-10
用途: レース用に使用

今までシール次レース用チェーンを使用していましたが、より軽く動きがスムーズで気にいっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする