切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ
(286件のレビュー)

待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。

用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS): (0.7MB)
注意
※「鬼切丸」から品名が変わりました。商品の仕様には変更ございません。
※研削作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格にかなっている事。
※安全教育を受けていない方は、砥石の取替え、試運転等をしないで下さい。
※機械へ取り付ける前に、砥石のひび、われ、かけなどの外視検査と打音検査をして下さい。
※フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正なものを使用して下さい。
※砥石との接触面に変形・傷・よごれ・さびのあるフランジは使用しないで下さい。
※砥石の穴径が機械に適合していない場合は使用しないで下さい。
※安全カバーは、常に砥石の1/2以上をおおい、作業者の安全に適正なものを使用して下さい。
※砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないで下さい。
※作業開始前に一分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※切断時に無理な力をかけたり、ねじったりしないで下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。
※砥石の側面は使用しないで下さい。
※試運転時には、砥石の回転方向には立たないで下さい。
※砥石は直射日光を避け、湿気のない場所で保管し、先入れ先だしで使用して下さい。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ONI-AZ105×1.0 73971914
ONI-AZ105×1.0 73971914
73971914 ONI-AZ105×1.0 1箱(10枚)
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
ONI-AZ105×1.0×1P 76848668
ONI-AZ105×1.0×1P 76848668
76848668 ONI-AZ105×1.0×1P 1枚
159
175 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
13155426 ONI-AZ105×1.0×1P 1枚
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
13155435 ONI-AZ105×1.0×5P 1セット(5枚)
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード 品番 内容量 定期注文特価(税別) 定期注文特価(税込) 出荷関連
73971914 ONI-AZ105×1.0 1箱(10枚) 1,198 1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
定期注文する

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13155426 ONI-AZ105×1.0×1P 73971914 ONI-AZ105×1.0 ONI-AZ105×1.0 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 73971914 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 1箱(10枚) 1,398 税込1,538 内容量に違いがあります
13155435 ONI-AZ105×1.0×5P 73971914 ONI-AZ105×1.0 ONI-AZ105×1.0 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 73971914 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 1箱(10枚) 1,398 税込1,538 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 286
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73971914
2025-09-11
用途:
鉄材の切断

コスパがとても良く重宝していますが、使用していると紙のラベルが千切れて飛んでくるので非常に危ない。
当たり前ですが保護メガネ必須です

対象商品:
73971914
2025-07-31
用途:
鉄を切断
資源リサイクルコメット 様 (サービス業)

すり減りは早いですが使用感は良いですね。注文はいつも2箱します(笑)

対象商品:
76848668
2025-09-10
用途:
鉄筋切断
西岡設備 様 (建設業・工事業)

職人に使ってもらったら思ったより切れると言っていました。この手の安価な商品は外れ品も多いので良かったです。

2025-09-19
用途:
工事解体用
株式会社中島製作所 様

カットもスムーズで助かってますが、やはり摩耗も早く交換頻度が高いです。

対象商品:
76848668
2025-07-23
用途:
車両整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

使った感じまったく問題なく良く切れます。減りは少し早いかな

2025-05-06
用途:
トラクター整備

交換用に購入したトラクターの耕運爪がハウジングに当たってしまってので、爪削りに使用しました。市販品より安くて有り難いです。

2025-03-19
用途:
切断作業
株式会社柏木ステンレス 様

ステンレスの切断作業に使用しております
コスト使用感共に良いと思います。
厚さ0.8もありますが、ステンレスの切断は
こちらの方が少し長持ちする。

1人が参考にしています
対象商品:
76848668
2025-04-09
用途:
亜鉛びきパイプやプラスチックのカット
農・林・水産業

薄いタイプなので切れ味は抜群。波板状のプラスチックも良く切れるので重宝している

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする