パネルヒーター ひざ掛け付き

パネルヒーター ひざ掛け付き YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

つらい冬場の冷え対策に。足元あったかパネルヒーター。ひざ掛け付き。面から足を囲むような形になっているため足全体をあたためることができます。足が冷えやすい在宅ワークや勉強時にオススメです。コンパクトに折りたためるから、お部屋のちょっとしたすき間に収納できて便利。

用途パネルヒーター、足元暖房として。在宅ワークや勉強時などに。 付属品ひざ掛け 材質ポリエステル100% 質量(kg)1.6 ブラック/グレー 消費電力(W)130 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×50 消費電力量(Wh)約121 寸法(幅W×奥行D)(cm)足置き:47×42 表面温度(℃)(強)約48、(中)約40 内容量1枚
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13156424 YPP-181HK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN 「パネルヒーター」YPP-181HK/POP

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
13156424
2023-01-25
用途:
家内用
堂島運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

長い時間テレビや書き物をリビングのテーブルでしている家内に買いました。そんなに熱くはならないと言ってましたが、付けっぱなしでも安全だと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする