Joman(MCP) Joman(MCP)の 測定用品 Joman(MCP)の 電気測定 Joman(MCP)の 検電器/検相器 電磁界強度計 電磁界強度計 注文コード 寸法(mm)130×50×27 測定範囲磁場強度:0.01~199.9μm(0.1~1999mG)、電界強度:0~1999V/m 電源単四電池×3(別売) 分解能磁場強度:0.01µT(0.01mG)、電界強度:1V/m 測定周波数磁場強度:20Hz~300Hz、電界強度:20Hz~3500MHz 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 JT1393 質量(g) 選択解除 85 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13267654 JT1393 85 ¥6,880 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity FLUKE-1577 絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE) 税込¥142,780~ ¥129,800~ LEDライト付き検電器 Wiha(ビーハ/ノガ) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ ACリーククランプメータ JAPPY 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 100V・200V判別付検電器 マーベル 税込¥5,489 ¥4,990 バスケットへ ボルトスライダー(単巻可変変圧器) 山菱電機 税込¥27,478~ ¥24,980~ 3軸電磁界計 ケニス 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 絶縁抵抗計(5レンジ) Fluke 税込¥153,780~ ¥139,800~ I0R用非接触アダプタ「ACS102」 三和電気計器 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコ 税込¥21,978~ ¥19,980~ ソーラー用デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE) 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ 計測器 マルチ計測器 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ライン・インジェクタ PICOTEST(ピコテスト) 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE) 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ インジェクション・トランスフォーマー PICOTEST(ピコテスト) 税込¥74,778 ¥67,980 デジタルマルチメータ JAPPY 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ デジタルテスラメーター エスコ 税込¥82,280 ¥74,800 バスケットへ 検電器 BOSCH(ボッシュ) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 携帯用ケース 共立電気計器 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 配線チェッカー マーベル 税込¥9,229 ¥8,390 バスケットへ DCバイアス・インジェクタ PICOTEST(ピコテスト) 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定検電器/検相器検電器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります 検電器 検相器 検電器/検相器その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品