EMERSON(エマーソン)
エマーソン バッテリーブースターケーブル
こんなお得な商品も!
ブースターケーブル トラック・建機用 湾曲クリップ
モノタロウ
¥
5,698
~
税込
¥
6,268
~
(1)
ブースターケーブル
モノタロウ
¥
899
~
税込
¥
989
~
(606)
急なバッテリー上がりでも安心!! ハイブリッド車救援端子対応!!
材質(ケーブル)
CCA(銅約20%)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
長さ(m)
電流(A)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13298445
EM-375
コード部:銅メッキアルミ線・TPE、クリップ部:銅メッキ鋼板・PVC
0.95
3.5
50
12用
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
13298454
EM-376
コード部:銅メッキアルミ線・TPE、クリップ部:銅メッキ鋼板・PVC
1.05
3.5
80
12用
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
13298470
EM-377
コード部:銅メッキアルミ線・TPE、クリップ部:銅メッキ鋼板・PVC
2.05
5
100
12/24用
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
13298479
EM-378
コード部:銅メッキアルミ線・TPE、クリップ部:銅メッキ鋼板・PVC
2.4
5
120
12/24用
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
13298488
EM-381
コード部:銅メッキアルミ線・PVC、クリップ部:銅メッキ鋼板・PVC
3.15
5
200
12/24用
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください