曜日別特売

エマーソン エクステンションエアバルブ90°

エマーソン エクステンションエアバルブ90° - EMERSON(エマーソン)エマーソン エクステンションエアバルブ90° - EMERSON(エマーソン)エマーソン エクステンションエアバルブ90° - EMERSON(エマーソン)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

狭い場所にあるタイヤに!!

材質真鍮クロームメッキ質量(g)18角度(°)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13298619EM-552
オープン
799
値下げ
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする