ファーストキャスト シーバス
15~30gのルアーを使ったフィッシングにオススメです。特にシーバスゲームでは、ベイエリアから河川、サーフと広範囲で使用できるので、これからシーバスやフラットゲームを始めたい方にはオススメです。キャスティングジグでのカマスやサバ狙い、ジグヘッドのワーミングでヒラメや根魚狙いにも最適です。
適合ルアー:10~30g、ライン:8~14lb、PE0.8~2.0号
全長9フィート0インチ
動作Regular Fast
継本数(本)2
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,982 / 税込 ¥ 2,180 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,255 / 税込 ¥ 3,581 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 5,982 / 税込 ¥ 6,580 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,436 / 税込 ¥ 2,680 |