ファーストキャスト シーバス

ファーストキャスト シーバス MajorCraft

15~30gのルアーを使ったフィッシングにオススメです。遠投性能に優れたこのモデルは、河川やサーフでのシーバスやフラットゲームが最適です。遠投性を活かし、ジグを使用したライトショアジギングでサバやサゴシ狙いも面白いでしょう。ルアーの他にもチョイ投げでのキスやサビキ釣りにもオススメです。

適合ルアー:10~30g、ライン:8~14lb、PE0.8~2.0号 全長9フィート6インチ 動作Regular Fast 継本数(本)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13306845 -
オープン
6,398
7,038 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする