曜日別特売

LEDフラットランプ

LEDフラットランプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

JIS規格GX53口金ソケット対応。
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。

高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散内容量1個
注意
※専用の器具でご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13325325LLD4300LCF1電球色9307.8LEDGX53-1a
8,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
13325334LLD4300NCF1昼白色9307.8LEDGX53-1a
8,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
13325350LLD4300VCF1温白色9307.8LEDGX53-1a
8,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325359LLD6300LCF1電球色127010.7LEDGX53-1a
11,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
13325368LLD6300NCF1昼白色127010.7LEDGX53-1a
11,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
13325377LLD6300VCF1温白色127010.7LEDGX53-1a
11,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: 脱衣所の照明器具
株式会社ルミナス医療・福祉・介護関連業

従来、使用していたものが生産中止になっており代替えとして使用。
全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする