LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】

LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

建築デザインに同化するリニア形状のグレアレスダウンライト。
遮光角40°を確保
高天井におけるグレアレス空間演出に対応

電圧(V)100・100~242 角度(°)光源遮光:40 ランプの種類LED 材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 調光率(%)(ライコン別売)約1~100 電源ユニット別売 内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13345090 NTN82242 0.7 リニア350(LED×9粒) 19.1 3500 37.9
85,000
55,980
61,578 (税込)
92日以内出荷

返品不可
13345099 NTN82243 0.7 リニア350(LED×9粒) 19.1 3000 37.1
85,000
55,980
61,578 (税込)
92日以内出荷

返品不可
13345144 NTN82262 0.7 リニア350(LED×9粒) 19.1 3500 56.2
85,000
55,980
61,578 (税込)
92日以内出荷

返品不可
13345160 NTN82263 0.7 リニア350(LED×9粒) 19.1 3000 54.8
85,000
55,980
61,578 (税込)
92日以内出荷

返品不可
13344995 NTN82182 0.5 リニア240(LED×6粒) 12.7 3500 38.1
60,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13345004 NTN82183 0.5 リニア240(LED×6粒) 12.7 3000 37.4
60,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13345020 NTN82184 0.5 リニア240(LED×6粒) 12.7 2700 35.4
60,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13345029 NTN82192 0.5 リニア240(LED×6粒) 12.7 3500 44.8
60,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13345038 NTN82193 0.5 リニア240(LED×6粒) 12.7 3000 43.7
60,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13345047 NTN82194 0.5 リニア240(LED×6粒) 12.7 2700 41.7
60,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13345056 NTN82202 0.5 リニア240(LED×6粒) 12.7 3500 56.2
60,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13345065 NTN82203 0.5 リニア240(LED×6粒) 12.7 3000 54.7
60,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13345074 NTN82204 0.5 リニア240(LED×6粒) 12.7 2700 52.3
60,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13345108 NTN82244 0.7 リニア350(LED×9粒) 19.1 2700 35.3
85,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13345117 NTN82252 0.7 リニア350(LED×9粒) 19.1 3500 44.7
85,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13345126 NTN82253 0.7 リニア350(LED×9粒) 19.1 3000 43.7
85,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13345135 NTN82254 0.7 リニア350(LED×9粒) 19.1 2700 41.6
85,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13345169 NTN82264 0.7 リニア350(LED×9粒) 19.1 2700 52
85,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする