Panasonic(パナソニック)
LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3000
3500
3000
光色
電球色
温白色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.8
37.9
37.1
56.2
54.8
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13345160
品番
NTN82263
参考基準価格(税別)
¥97,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
建築デザインに同化するリニア形状のグレアレスダウンライト。
遮光角40°を確保
高天井におけるグレアレス空間演出に対応
質量(kg)
0.7
タイプ
リニア350(LED×9粒)
消費電力(W)
19.1
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.8
電圧(V)
100・100~242
角度(°)
光源遮光:40
ランプの種類
LED
材質(枠)
アルミ(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
埋め込み寸法(mm)
□50×338
光色
電球色
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
42
演色指数(Ra)
85
材質(反射板)
アルミ(銀色鏡面仕上)
定格光束(Lm)
1048
調光率(%)
(ライコン別売)約1~100
配光タイプ
広角(短形配光)
電源ユニット
別売
エコロジー商品
省エネ
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。