曜日別特売
NTN82262 LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13345144

NTN82262 LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13345144
NTN82262 LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13345144

LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
色温度(K)3500
光色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)56.2
内容量1台注文コード13345144品番NTN82262
参考基準価格(税別)¥97,800販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

建築デザインに同化するリニア形状のグレアレスダウンライト。
遮光角40°を確保
高天井におけるグレアレス空間演出に対応

質量(kg)
0.7
タイプ
リニア350(LED×9粒)
消費電力(W)
19.1
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.2
電圧(V)
100・100~242
角度(°)
光源遮光:40
ランプの種類
LED
材質(枠)
アルミ(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
埋め込み寸法(mm)
□50×338
光色
温白色
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
42
演色指数(Ra)
85
材質(反射板)
アルミ(銀色鏡面仕上)
定格光束(Lm)
1075
調光率(%)
(ライコン別売)約1~100
配光タイプ
広角(短形配光)
電源ユニット
別売
エコロジー商品
省エネ
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする