ファーストキャスト ライトゲーム MEBARU

ファーストキャスト ライトゲーム MEBARU MajorCraft

喰い込みのよいソリッドティップを採用したこのモデルは、1~2gのジグヘッドを使ったメバルやカサゴ狙いに最適な1本です。操作性に優れた長さを活かし、足元の壁際狙いから遠投と幅広く使えるため、最初の1本にオススメなモデルです。マイクロジグで底や壁際を狙う根魚釣りや、中層を巻いて狙うカマス釣りにも使えるのが特徴です。

仕様継数:2pcs、ライン:1-5lb 全長7'3”ft 質量(g)ルアー:0.4-5 サイズ(号)PEライン:0.1-0.6 動作アクション:EX.Fast 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13367027 FCS-S732UL
オープン
5,698
6,268 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 727 / 税込 800
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,591 / 税込 1,750
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,164 / 税込 2,380
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 727 / 税込 800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする