ソルパラ シーバス
ベイエリアから河口部にまで幅広い対応力が魅力のオールラウンダー。初めての1本としてもオススメです。ミノープラグからメタルバイブまで様々なルアーで狙って下さい。
仕様継数:2pcs、ライン:8-14lb
全長9'0”ft
質量(g)ルアー:10-30
サイズ(号)PEライン:0.6-1.5
動作アクション:Regular Fast
内容量1個
ベイエリアから河口部にまで幅広い対応力が魅力のオールラウンダー。初めての1本としてもオススメです。ミノープラグからメタルバイブまで様々なルアーで狙って下さい。