ソルパラ ショアジギング
足場の良い堤防やサーフでは強引なやり取りは必要ありません。魚の引きを楽しみながらのファイトを堪能しましょう。根魚、フラットフィッシュ、小~中型青物がターゲットです。
仕様継数:2pcs
全長9'4”ft
質量(g)ルアー:15-40
サイズ(号)PEライン:0.6-1.5
動作アクション:Regular Fast
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,982 / 税込 ¥ 2,180 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,255 / 税込 ¥ 3,581 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 5,982 / 税込 ¥ 6,580 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,436 / 税込 ¥ 2,680 |