ソルパラ ショアジギング
大人気のライトショアジギングデビューにぴったりのモデルです。振り切りやすく、ジャークさせやすいレングスですので体力面の負担も小さく長時間の釣りも可能でしょう。
仕様継数:2pcs
全長9'0”ft
質量(g)ルアー:40±20
サイズ(号)PEライン:1.0-2.5
動作アクション:Regular Fast
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,982 / 税込 ¥ 2,180 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,255 / 税込 ¥ 3,581 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 5,982 / 税込 ¥ 6,580 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,436 / 税込 ¥ 2,680 |