ソルパラ ジギング
150g前後のジグを使用するのに最適なモデルです。水深100m前後のエリアや、潮の動きが速いポイントで活躍するでしょう。大型青物狙いには欠かせない1本です。
仕様継ぎ:グリップ脱着
全長6'0”ft
質量(g)ルアー:100-180
サイズ(号)PEライン:2-4
動作アクション:Regular Fast
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,982 / 税込 ¥ 2,180 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,255 / 税込 ¥ 3,581 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 5,982 / 税込 ¥ 6,580 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,436 / 税込 ¥ 2,680 |