ソルパラ ライトジギング SPINNING model
シーバスや小型青物(サバ・サゴシ・ハマチ)狙いに最適なスピニングモデルです。150g前後のジグでゆっくりとしたジャークで狙うタチウオジギングにもオススメな1本です。
仕様継ぎ:グリップ脱着
全長6'4”ft
質量(g)ルアー:80-180
サイズ(号)PEライン:0.8-1.5
動作アクション:Regular Fast
内容量1個
シーバスや小型青物(サバ・サゴシ・ハマチ)狙いに最適なスピニングモデルです。150g前後のジグでゆっくりとしたジャークで狙うタチウオジギングにもオススメな1本です。