ソルパラ アジング AJING TUBULAR model
ジグ単からマイクロメタルジグまで、アジ狙いの軽量ルアーをマルチに使えるモデルです。ロングキャストも得意ですのでデーゲームで遠くのディープ攻略も可能です。
仕様継数:2pcs、ライン:1-5lb
全長7'0”ft
質量(g)ルアー:0.6-10
サイズ(号)PEライン:0.1-0.6
動作アクション:Fast
内容量1個
ジグ単からマイクロメタルジグまで、アジ狙いの軽量ルアーをマルチに使えるモデルです。ロングキャストも得意ですのでデーゲームで遠くのディープ攻略も可能です。