変換名人
HDMI変換アダプタ
HDMI端子をL型で下向きに変換するアダプタです。
奥行きの狭い場所に設置する時に便利です。
色
ブラック
規格
HDMI ver1.4
コネクタ形状
HDMI(メス) - HDMI(下L型 オス)
加工
金メッキ
オス形状
HDMI(下L型
メス形状
HDMI(メス)
変換タイプ
オス-メス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
HDMI
HDCP対応
非対応
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13373555
HD8913
¥
939
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください