変換名人
LANケーブル
カテゴリー5対応のLANケーブルです。
ケーブルが太いので、電気的特性に優れておりノイズ耐性も高いです。
色
グレー
規格
CAT5
コネクタ形状
RJ45(オス) - RJ45(オス)
対応
イーサネット
ケーブルタイプ
イーサネット
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13374280
LN6131
約3
¥
625
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13374289
LN6148
約5
¥
834
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください