変換名人
USBケーブル
USBmicroBを延長するケーブルです。
ケーブル長90cmで扱いやすくなっています。
手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。
色
ブラック
質量(g)
22
コネクタ形状
USB micro B(オス) - USB micro B(メス)
シールド
あり
ケーブル長(cm)
約90
結線
フル結線(5芯)
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375068
CA7411
¥
625
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください