変換名人
USB延長ケーブル
USBminiBを延長するケーブルです。
ケーブル長20cmで扱いやすいです。
手持ちのケーブルの長さがちょっと足りない時に便利です。
色
ブラック
質量(g)
9
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
USB mini B(メス) - USB mini B(オス)
シールド
あり
ケーブル長(cm)
約20
結線
フル結線(5芯)
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375129
CA7565
¥
522
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください