HIDISC
HIDISC しなやか素材 ワイヤレスネックスピーカー
しなやか素材
肌触りがよく、快適な着け心地
首周りにやさしくフィット
耳元に高音質を届けるから、小さな音量でもクリアに聴こえる。
セット内容
スピーカー 1台, 取扱説明書 1部, 充電用USBケーブル 1本
色
ブラック
サイズ
ネック140mm(230 × 230mm)
質量(g)
約264
備考
ステレオオーディオ
接続方式
Bluetooth
機能
Bluetooth / TFカード/ハンズフリー通話
バッテリー
3.7V、600mAh
充電時間(時間)
約2
スピーカー
4Ω3W × 2
有効距離(m)
10(Bluetooth)
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Ver5.0
使用充電器
microUSB
プロファイル
A2DP
SNR値
≧80db
再生時間(時間)
約6(中音量)
内容量
1個
取扱説明書:
(1.54MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375497
HD-BTSPK13
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください