HIDISC
HIDISC コンパクトスリム 急速充電 モバイルバッテリー
定格入力
micro USB: DC 5V/2A
USB Type-C: DC 5V/2A
付属品
保証書, microUSBケーブル1本(約30cm)
規格
リチウムイオンポリマー
保護回路
短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続使用回数
約500回
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
質量(g)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375734
HD-MB10000TAWH
10000
約228
ホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
13375750
HD-MB5000TABK
5000
約112
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13375725
HD-MB10000TABK
10000
約228
ブラック
オープン
取扱い終了
13375759
HD-MB5000TAWH
5000
約112
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください