ヒーターベスト バッテリー付き

ヒーターベスト バッテリー付き YAMAZEN(山善)

冬のバイクや自転車通勤に最適。ジャケットやジャンパーなどのインナーベストとして使ってもかさばらない薄型設計。
東レのカーボンファイバー採用で電熱線の熱慣性が小さく高速で加熱可能。
温度調節は3段階。電源スイッチは設定温度で色が変わるので視覚的に設定状況がわかります。(高)赤色、(中)白色、(低)青色
両サイドは伸縮性のあるニット素材使用で体型にフィットします。内側にはアルミプリントを採用し、保温性抜群。ポケット2つ付き。
ご家庭で手洗いによる洗濯可能。いつでも清潔にお使いいただけます。市販のモバイルバッテリー(出力2A以上)も使用可能。コンパクト設計なのでバックに入れておけば、いつでも暖か。

用途冬のバイクや自転車通勤、外での作業、DIY、庭の手入れ、冬のガラス掃除などにも。男女兼用 バッテリー付 暖か ヒーターベスト ヒートベスト 防寒 レディース メンズ ニット コンパクト 暖房 セット内容ベスト×1着、モバイルバッテリー×1、USBコード×1 種別ベスト 本体:ブラック、バッテリー:ホワイト 質量(g)約178 入力microUSB 5V/2.0A(MAX) 連続使用時間(時間)(高)約3、(中)約4.5、(低)約5.5 機能防寒 バッテリーリチウムイオン電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.3×11×2.6 温度調節3段階(青色/低温35℃・白色/中温40℃・赤色/高温45℃) 充電時間(時間)約5-7 電池残量表示ランプ:4段階 バッテリー容量(mAh)6600 素材表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(アルミプリント)、中綿:ポリエステル100% 内容量1着
注意
※USB ACアダプターは付属しておりません。お手持ちのUSB ACアダプターをご用意ください。
※内臓オートタイマーで使用開始後30分で自動停止します。
※使用環境により+-5度の誤差が生じる場合がございます。
※温度設定を長時間「高」で使用しないでください。
※電池に接続したまま長時間放置しないでください。
※製品が濡れた状態や濡れた体で使用しないでください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13411355 EWV-2016(S) S 5V/2.0A(MAX) 襟:16.5 92 38
オープン
 
 
取扱い終了
13411364 EWV-2016(M) M 5V/2.0A(MAX)【電池残量ランプ】4段階【フル充電までの目安時間】約5-7時間 襟:18 96 39.5
オープン
 
 
取扱い終了
13411380 EWV-2016(L) L 5V/2.0A(MAX)【電池残量ランプ】4段階【フル充電までの目安時間】約5-7時間 襟:18 100 41
オープン
 
 
取扱い終了
13411389 EWV-2016(LL) LL 5V/2.0A(MAX)【電池残量ランプ】4段階【フル充電までの目安時間】約5-7時間 襟:19.5 104 42.5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13411355 EWV-2016(S) 09381386 YNHV-2024-M YNHV-2024-M ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 YAMAZEN(山善) 09381386 ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 YAMAZEN(山善) 1着 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13411364 EWV-2016(M) 09381386 YNHV-2024-M YNHV-2024-M ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 YAMAZEN(山善) 09381386 ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 YAMAZEN(山善) 1着 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13411380 EWV-2016(L) 09381395 YNHV-2024-L YNHV-2024-L ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 YAMAZEN(山善) 09381395 ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 YAMAZEN(山善) 1着 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13411389 EWV-2016(LL) 09381411 YNHV-2024-LL YNHV-2024-LL ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 YAMAZEN(山善) 09381411 ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 YAMAZEN(山善) 1着 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする