【軽自動車】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VRX2 155/65R14 + アルミホイール4本set

【軽自動車】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VRX2 155/65R14 + アルミホイール4本set BRIDGESTONE(ブリヂストン) 【軽自動車】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VRX2 155/65R14 + アルミホイール4本set BRIDGESTONE(ブリヂストン) 【軽自動車】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VRX2 155/65R14 + アルミホイール4本set BRIDGESTONE(ブリヂストン)

スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み
【ホイール名】:ロクサーニスポーツ SP10
【ホイールサイズ】:14インチ4.5J 4-100 +45 メタリックグレー
【タイヤ名】:BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VRX2
【タイヤサイズ】:155/65R14 75Q
【タイヤ性能】:さまざまな冬道に効くしっかり止まる 曲がる。より安心の総合性能
・ 氷上でブレーキをかけたらVRX2はさらにしっかり止まる!
・ 氷上のカーブでさらにしっかり曲がる!
・ ミニバン、軽自動車もしっかり止まる・曲がる!

用途軽自動車 ホイール:メタリックグレー 本数4 タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) ブリザックVRX2 タイヤサイズ155/65R14 ホイールロクサーニスポーツ SP10 タイヤ幅(mm)155 リム径(inch)14 偏平率(%)65 商品タイプタイヤ+ホイール ホイールサイズ14インチ 4.5J 4-100 +45 内容量1セット(4本)
注意
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※ ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください(ホイールのナットホールは、60°テーパー座となります)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13412755 -
オープン
55,900
61,490 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする