カメヤマ
香るキャンドルL
アロマキャンドルとしてはもちろんキャンドルウォーマーにもぴったり
材質
植物性原料配合ワックス・ガラス
質量(g)
388
寸法(Φ×高さH)(mm)
76×85
燃焼時間(時間)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13453599
BA479-05-30
ユーカリ&ラベンダー
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
5日以内出荷
13453608
BA479-05-60
ムスク&ローズウッド
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
5日以内出荷
13453617
BA479-05-25
ポメグラネート
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
5日以内出荷
13453626
BA479-05-50
ブーケオブフリージア
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください