曜日別特売

香るキャンドル

香るキャンドル - カメヤマ

アロマキャンドルとしてはもちろんキャンドルウォーマーにもぴったり

材質植物性原料配合ワックス・ガラス質量(g)140寸法(Φ×高さH)(mm)52×62香りブーケオブフリージア燃焼時間(時間)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13453696BA478-05-15
1,000
1,100(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする