曜日別特売

ランタンケース

ランタンケース - カメヤマランタンケース - カメヤマランタンケース - カメヤマランタンケース - カメヤマ

持ち運び便利なカメヤマオイルランタン専用の収納ケース。
内側にはファスナー付きメッシュポケットや、ボトルホルダー(ゴム)付き、底にはクッション材を内蔵しています。

材質ポリエステル質量(g)290寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:155×155×290、パッケージ(袋):170×35×350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13453714PE234-00-00
2,800
3,080(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする