カメヤマ
ハリケーンキャンドルウォーマーランプ
存在感があり、インテリアにもなるハリケーンキャンドルウォーマーランプはハロゲン電球の熱でキャンドルを溶かす電気スタンドです。火を使わずにフレグランスキャンドルの香りをお楽しみいただけます。
付属品
専用ハロゲン電球2個
質量(g)
920
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.5
定格消費電力(W)
25
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
本体:164×155×345(ハンドル含む)、箱:184×180×292
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13453730
SJ357-00-00W
アンティークホワイト
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
5日以内出荷
13453739
SJ357-00-00BR
ブラウン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください