カメヤマ
トリロジーハースウィックL
トリロジージャーは3つの香りが層になっていて、使っていくうちに香りがかわっていくので1つで3つの香りとブレンドの香りが楽しめます。
材質
木製芯・ガラス・ソイワックス配合パラフィン(ロウ)
質量(g)
1420
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
本体:192×115×87、箱:194×118×90
燃焼時間(時間)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13453775
WW940-05-4001
フルーツテンプテーションズ
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
5日以内出荷
13453800
WW940-05-4011
ウォームウッズ
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
5日以内出荷
13453809
WW940-05-4038
アイランドゲッタウェイ
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
5日以内出荷
13453784
WW940-05-4036
カーミングリトリート
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください