カメヤマ
シトロネラパラフィンオイル
虫が好まないハーブオイル(レモンユーカリ)配合でシトロネラの香り付きパラフィンオイル。
材質
主成分:パラフィン(ロウ)系炭化水素、香料:合成香料、ハーブオイル配合:レモンユーカリ
香り
シトロネラ
燃焼時間(時間)
オイルランタン使用時(1cm幅芯):200mlにつき約6/ガラスボトル(2.5~3mm幅芯):10mlにつき約2[炎の高さが20mmの場合]
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(Φ×高さH)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13453818
B7716-00-15
1本(500mL)
420
64×232
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
当日出荷
13453827
B7716-00-10
1本(250mL)
220
50×195
¥
850
¥
935
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください