カメヤマ
コンテンポキャンドルウォーマーランプ
モダンなデザインでインテリアにもなるコンテンポウォーマーランプはハロゲン電球の熱でキャンドルを溶かす電気スタンドです。
火を使わずにフレグランスキャンドルの香りをお楽しみいただけます。
付属品
専用ハロゲン電球2個
質量(g)
785
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.5
定格消費電力(W)
25
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
本体:132×158×275 箱:142×105×255
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13453845
SJ356-00-00BK
ブラック
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
5日以内出荷
13453854
SJ356-00-00SI
シルバー
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください