曜日別特売

オイルランタンミニロゴ入り

オイルランタンミニロゴ入り - カメヤマオイルランタンミニロゴ入り - カメヤマオイルランタンミニロゴ入り - カメヤマ

キャンプの必需品の生火を楽しめる非加圧式のオイルランタン。キャンプにも持って行きやすい、コンパクトサイズ。

材質鉄・ガラス・綿芯質量(g)320寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:120×95×265(ハンドル含む)/210(フック含む)、箱:145×105×20タンク容量(mL)120燃焼時間(時間)約10(適正容量:約120ml/炎の高さ約1.5~2cm時)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13453940SJ574-00-10BKブラック
2,300
2,530(税込)
5日以内出荷
13453949SJ574-00-10SIシルバー
2,300
2,530(税込)
5日以内出荷
13453958SJ574-00-10CPコパー
2,300
2,530(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする