カメヤマ
オイルランタン
アウトドアに欠かせない、生火を楽しめる非加圧式のオイルランタン。
材質
ランタン:鉄、ホヤ:ガラス、芯:綿
質量(g)
340
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
商品:150×115×270(フック含む)/ハンドル含めた場合350
タンク容量(mL)
200
燃焼時間(時間)
約15(適正容量:約200ml/炎の高さ約1.5cm時)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13453976
J574-00-20SI
シルバー
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
5日以内出荷
13453967
J574-00-20BK
ブラック
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください