カメヤマ
YCジャーS
ジャータイプ Sサイズ ギフトボックス入り
材質
パラフィン(ロウ)・ガラス
質量(g)
258
寸法(Φ×高さH)(mm)
62×88
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
箱:64×64×100
燃焼時間(時間)
20~30
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13453985
YK003-05-11
ミッドサマーズナイト(ムスク、パチョリ、セージ、マホガニーケルンの男性的で神秘的な香り)
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
5日以内出荷
13453994
YK003-05-147
ピンクサンド(シトラス、フローラル、バニラをミックスした異国の魅惑的な島の美しい香り)
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
5日以内出荷
13454019
YK003-05-01
クリーンコットン(太陽を浴びたコットンのようなグリーンノートとホワイトフラワー、レモンの香り)
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
5日以内出荷
13454028
YK003-05-30
レモンラベンダー(清潔で居心地の良い気分にしてくれる、レモンとラベンダーの新鮮な香り)
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
5日以内出荷
13454037
YK003-05-03
フレッシュカットローズ(英国式庭園に咲き誇る伝統的なバラの香り)
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
5日以内出荷
13454010
YK003-05-69
ミッドナイトジャスミン(ウォータージャスミン、ハニーサックル、ネロリ、マンダリンの花の魅惑的な香り)
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください