カメヤマ
YCジャーM
アメリカで人気サイズの「ジャーM」。燃焼時間はたっぷり65~75時間。ギフトボックス入り。
用途
アメリカで人気サイズの「ジャー」。燃焼時間はたっぷり65~75時間。ギフトボックス入り。
材質
パラフィン(ロウ)・ガラス
質量(g)
900
寸法(Φ×高さH)(mm)
100×140
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
箱:105×105×150
燃焼時間(時間)
65~75
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13454064
YK004-05-01
クリーンコットン(太陽を浴びたコットンのようなグリーンノートとホワイトフラワー、レモンの香り)
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
13454046
YK004-05-147
ピンクサンド(シトラス、フローラル、バニラをミックスした異国の魅惑的な島の美しい香り)
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
13454089
YK004-05-03
フレッシュカットローズ(英国式庭園に咲き誇る伝統的なバラの香り)
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
13454055
YK004-05-69
ミッドナイトジャスミン(ウォータージャスミン、ハニーサックル、ネロリ、マンダリンの花の魅惑的な香り)
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
13454080
YK004-05-30
レモンラベンダー(清潔で居心地の良い気分にしてくれる、レモンとラベンダーの新鮮な香り)
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください