曜日別特売

YCエレベーションジャーS

YCエレベーションジャーS - カメヤマYCエレベーションジャーS - カメヤマYCエレベーションジャーS - カメヤマ
材質ソイワックス配合パラフィン(ロウ)・天然抽出フレグランス配合質量(g)370寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)74×74×74燃焼時間(時間)18~28(連続燃焼は3時間まで)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13454150YK071-05-05シアーリネン
1,800
1,980(税込)
5日以内出荷
13454134YK071-05-10ショアブリーズ
1,800
1,980(税込)
5日以内出荷
13454177YK071-05-07パッションフラワー
1,800
1,980(税込)
5日以内出荷
13454159YK071-05-09サンウォームドメドウ
取扱い終了
13454098YK071-05-08シュガードワイルドフラワー
取扱い終了
13454168YK071-05-06スイートネクターブロッサム
取扱い終了
13454125YK071-05-02ダークベリーズ
取扱い終了
13454116YK071-05-11ベルベットウッズ
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする