曜日別特売

YCエレベーションジャーS

YCエレベーションジャーS - カメヤマYCエレベーションジャーS - カメヤマ
材質ソイワックス配合パラフィン(ロウ)・天然抽出フレグランス配合質量(g)370寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)74×74×74燃焼時間(時間)18~28(連続燃焼は3時間まで)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13454186YK071-05-03イブニングスター
1,800
1,980(税込)
5日以内出荷
13454195YK071-05-01シトラスグローブ
1,800
1,980(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする