カメヤマ
YCエレベーションジャーM
材質
ソイワックス配合パラフィン(ロウ)・天然抽出フレグランス配合
質量(g)
930
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
105×105×90
燃焼時間(時間)
28~38(連続燃焼は3時間まで)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13454204
YK072-05-08
シュガードワイルドフラワー
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
5日以内出荷
13454220
YK072-05-04
マグノリア&リリー
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください