曜日別特売

YCエレベーションジャーM

YCエレベーションジャーM - カメヤマYCエレベーションジャーM - カメヤマYCエレベーションジャーM - カメヤマYCエレベーションジャーM - カメヤマYCエレベーションジャーM - カメヤマYCエレベーションジャーM - カメヤマYCエレベーションジャーM - カメヤマ
材質ソイワックス配合パラフィン(ロウ)・天然抽出フレグランス配合質量(g)930寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×105×90燃焼時間(時間)28~38(連続燃焼は3時間まで)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13454238YK072-05-02ダークベリーズ
3,000
3,300(税込)
5日以内出荷
13454247YK072-05-10ショアブリーズ
3,000
3,300(税込)
5日以内出荷
13454256YK072-05-05シアーリネン
3,000
3,300(税込)
5日以内出荷
13454265YK072-05-09サンウォームドメドウ
3,000
3,300(税込)
5日以内出荷
13454290YK072-05-07パッションフラワー
3,000
3,300(税込)
5日以内出荷
13454299YK072-05-03イブニングスター
3,000
3,300(税込)
5日以内出荷
13454308YK072-05-01シトラスグローブ
3,000
3,300(税込)
5日以内出荷
13454229YK072-05-11ベルベットウッズ
取扱い終了
13454274YK072-05-06スイートネクターブロッサム
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする