カメヤマ
WWジャーS
火を灯すと暖炉ように”パチパチ”と音がするフレグランスキャンドル
材質
木製芯・ガラス・パラフィン(ロウ)(ソイワックス配合)・木製蓋付き
質量(g)
930
寸法(Φ×高さH)(mm)
70×82
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
箱:72×72×86
燃焼時間(時間)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13454335
WW900-05-89
メロンブロッサム(太陽の光を浴びたメロン、バオバブにスミレやレモンの花を合わせた甘く華やかな香り)
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
5日以内出荷
13454317
WW900-05-50
レモングラス&リリー(爽やかなレモンとグレープフルーツを絶妙にブレンドした、グリーンフローラルの香り)
取扱い終了
13454326
WW900-05-12
リネン(穏やかな夏のそよ風で乾いた清潔な洗濯物の心安らぐ香り)
取扱い終了
13454344
WW900-05-39
ミモザ(シトラスとはじけるシャンパングレープが爽快な香り)
取扱い終了
13454360
WW900-05-48
ホワイトティー&ジャスミン(ジャスミンがほんのり香るホワイトティーに、レッドシダーとローズのアクセント)
取扱い終了
13454369
WW900-05-28
ラベンダースパ(ラベンダーとユーカリのエッセンシャルオイルをブレンド。上質なスパでくつろぐ香り)
取扱い終了
13454378
WW900-05-63
コースタルサンセット(海辺の夕焼けを眺めながら、名残惜しい今日という夏の日を想う、ココナッツとシトラスのブレンドにベリーやフローラルノートを加えた香り)
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください