カメヤマ
オイルボトルランタン6H
付属のオイルボトルにパラフィンオイル(別売)を入れて繰り返し使えます。
スリムなデザインなのでテーブルの上でも場所をとりません。
露出する芯糸の長さで炎の大きさ、明るさを調節できます。
材質
鉄、ガラス
質量(g)
250
使用燃料
パラフィンオイル・白灯油
ボトル容量(mL)
30(約6時間燃焼)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
75×62×220(ハンドル含む)
燃焼時間(時間)
6(炎の高さが約1.5cmの場合)
内容量
1個
注意
※ホワイトガソリン・ガソリン・アルコール・ベンジンは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13454387
SJ819-00-0006
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください