カメヤマ
アロマティックストーン
天然石の美しさと心地よい香りを楽しむフレグランス。
付属の火山石にフレグランスオイルを垂らすと、香りを吸収・蓄積し芳香するタイプのアロマディフューザーです。
材質
天然石・火山石・フレグランスオイル・スチール缶
容量(mL)
20
寸法(Φ×高さH)(mm)
セット時:90×80
時間
香りの持続期間:約3~6ヶ月間
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
小箱サイズ:120×120×107
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
香り
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13454475
E431-05-10RQ
ローズ&ローズクォーツ
ウッドセージ&シーソルトの香り
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
5日以内出荷
13454466
E431-05-10C
クリスタル
イングリッシュペア&フリージアの香り
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください