オイルランタンロゴ入り

オイルランタンロゴ入り - カメヤマオイルランタンロゴ入り - カメヤマオイルランタンロゴ入り - カメヤマオイルランタンロゴ入り - カメヤマオイルランタンロゴ入り - カメヤマオイルランタンロゴ入り - カメヤマオイルランタンロゴ入り - カメヤマオイルランタンロゴ入り - カメヤマ
(1件のレビュー)

キャンプの必需品の生火を楽しめる非加圧式のオイルランタン

材質鉄・ガラス・綿芯容量(mL)200質量(g)340寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:155×115×350(ハンドル含む)/270(トップリング含む)、箱:165×120×250燃焼時間(時間)15(適正容量:約200ml/炎の高さ約1.5cm時)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13454484SJ574-00-00BKブラック
3,000
3,300(税込)
5日以内出荷
13454500SJ574-00-00SIシルバー
3,000
3,300(税込)
5日以内出荷
13454509SJ574-00-00CPコパー
3,000
3,300(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13454500
2023-07-18
用途: 虫よけを兼ねてBBQに
スガ・マリンメカニック合同会社その他業種

とても簡素な造りで「やっぱり3000円か」と思ったのですが、レバーやガラスのはめ込みなどはしっかりと良くできていて感心しました。必要十分な機能です。火を消すときにハンドルを回しすぎると芯が落ちてしまうところは、そんなもんかなということで。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする