曜日別特売

lufine012 LEDランタンライト

lufine012 LEDランタンライト - TAIGASHOJI(大河商事)lufine012 LEDランタンライト - TAIGASHOJI(大河商事)lufine012 LEDランタンライト - TAIGASHOJI(大河商事)lufine012 LEDランタンライト - TAIGASHOJI(大河商事)lufine012 LEDランタンライト - TAIGASHOJI(大河商事)lufine012 LEDランタンライト - TAIGASHOJI(大河商事)lufine012 LEDランタンライト - TAIGASHOJI(大河商事)lufine012 LEDランタンライト - TAIGASHOJI(大河商事)

【幻想的に灯る炎】
LEDキャンドルライトは、キャンドルの炎が揺れているような揺らぎを再現。
本物さながらの暖かくやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。
【火を使わないから安心】
火を使わないので安心して灯せるLEDキャンドル。
自分だけの素敵なインテリアができあがります。
火気が持ち込めない場所等にも使えて安心で便利。
お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。
【灯を演出する便利なリモコン付き】
付属のリモコン(電池別売)で約5mの範囲でメインライトのON/OFFや5段階の明るさ、点灯モード、タイマーを操作できます。

用途お子さまのお部屋、インテリア、ナイトライト、屋外セット内容本体×1、リモコン×1、取扱説明書・保証書(お買い上げ日より6ヶ月)材質メタル(本体)、ABS(底)電源本体:単3電池×3本(別売)、リモコン:ボタン電池CR2025 3V×1個(別売)本体質量(g)約135高さH×直径(mm×Φmm)約125×80(最大)光色電球色連続点灯時間(時間)約80(電池性能によります)ライトの光が徐々に弱くなります。内容量1個
注意
※電池は別売です。本体用電池(単3電池×3本)とリモコン用電池(CR2025×1個)をご用意ください。
※リモコンのみテスト用電池が付属しておりますが、電池は消耗品のため保証対象外となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13456058lufine012ブラック
4,100
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13456067lufine012ホワイト
4,100
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする