アルミ製ナロースリムボディでコストパフォーマンスにこだわったエントリーモデル。ビジネス用途からパーソナルユースまで用途を問わずご利用できます
仕様【GPU】Mali-G52質量(g)約334電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2Aセンサー加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×約8.8×約208(突起部除く)バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(4400mAh/3.8V)メモリー2GB連続使用可能時間最大約4時間ディスプレイ8インチIPS液晶モニター解像度800×1280px使用環境温度:0~45℃、湿度:最大70%(結露なきこと)対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む)使用CPUMediatek MT8168 QuadCore(Cortex-A53 Quad core 2GHz)充電時間(時間)約3(電源オフ/AC電源アダプター充電)スピーカー内蔵 1W 8Ω×2OSandroid 12(Go edition)画素数フロント : 500万画素、リア : 800万画素(AF)インターフェイスUSB type-Cポート、3.5mmイヤフォンジャック、microSDカードスロットBluetoothBluetooth®; 5.0内蔵マイク内蔵×1容量(GB)32無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n内容量1台